PANDUIT - beschreibbarer Kabelbinder, Flag, 4.3L (109mm), Mini, Wasserbeständig, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLF1M-M0
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 109 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983557158
Sonepar Artikelnummer
121134940
Hersteller Artikelnummer
PLF1M-M0
Hersteller Typ
PLF1M-M0
Hersteller Artikel Nr.:
PLF1M-M0
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
109 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.544 kg


