PANDUIT - Blindabdeckung für NetManager Kabelorganizer (2 Stk. Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NM1B
Ausführung - sonstige
Breite - 101 mm
Höhe - 21 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983335435
Sonepar Artikelnummer
120796094
Hersteller Artikelnummer
NM1B
Hersteller Typ
NM1B
Hersteller Artikel Nr.:
NM1B
Ausführung:
sonstige
Breite:
101 mm
Höhe:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.013 kg
Blindabdeckung für NetManager Kabelorganizer (2 Stk. Pkg) zum Verschließen unbenutzter Öffnungen.


