PANDUIT - Blindpanel 1HE Werkzeuglos einrastbar in Käfigmutterloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TLBP1S-V
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44.7 mm
Tiefe - 50.8 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983322978
Sonepar Artikelnummer
120796122
Hersteller Artikelnummer
TLBP1S-V
Hersteller Typ
TLBP1S-V
Hersteller Artikel Nr.:
TLBP1S-V
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.7 mm
Tiefe:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.404 kg


