PANDUIT - Bodenlochabdeckung mit Tülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RFG5DY
Breite - 119.4 mm
Höhe - 119.4 mm
Tiefe - 15.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983108251
Sonepar Artikelnummer
120796120
Hersteller Artikelnummer
RFG5DY
Hersteller Typ
RFG5DY
Hersteller Artikel Nr.:
RFG5DY
Breite:
119.4 mm
Höhe:
119.4 mm
Tiefe:
15.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.499 kg
Bodenloch Abdeckung mit Tülle zum Abdichten gegen unerwünschten Luftfluss bei Kabeleinführung durch den Boden in den Schrank. An der Tülle ist ein Klettbinder angebracht zur leichteren Handhabung angebracht.


