PANDUIT - Bracket,WallMount,'89D',EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WB89D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 85.7 mm
Höhe - 254 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983620531
Sonepar Artikelnummer
121316189
Hersteller Artikelnummer
WB89D
Hersteller Typ
WB89D
Hersteller Artikel Nr.:
WB89D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
85.7 mm
Höhe:
254 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.113 kg
Wall mount bracket, accepts 89D mountable patch panels


