Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Cable Tie, 14.4L (368mm), Light-Heavy, A

kopierenkopieren
PANDUIT - Cable Tie, 14.4L (368mm), Light-Heavy, A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLT4H-L96A

  • Herkunftsland - CR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.313 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Standardartikel

EAN

00613056823754

Sonepar Artikelnummer

121257802

Hersteller Artikelnummer

PLT4H-L96A

Hersteller Typ

PLT4H-L96A

Hersteller Artikel Nr.:

PLT4H-L96A

Herkunftsland:

CR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.313 kg

Panduit Kabelbinder PLT4H-L96A (368mm Länge) in verstärkter ''Light-Heavy'' Ausführung.