PANDUIT - Cable Tie, Blk,HS UV PA6.6,368x7.6mm,534N, PK250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT4H-TL300
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 1.622 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983539611
Sonepar Artikelnummer
121369672
Hersteller Artikelnummer
PLT4H-TL300
Hersteller Typ
PLT4H-TL300
Hersteller Artikel Nr.:
PLT4H-TL300
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.622 kg
Panduit PLT4H-TL300 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of high temperature and weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-heavy cross section, 14.5'' (368mm) length. Made of Heat Stabilized Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 250.