PANDUIT - CableTie,Std,7.4in,HSWR,BL,PK1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLT2S-M300
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 1.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983563623
Sonepar Artikelnummer
121369671
Hersteller Artikelnummer
PLT2S-M300
Hersteller Typ
PLT2S-M300
Hersteller Artikel Nr.:
PLT2S-M300
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.270 kg
Panduit PLT2S-M300 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of high temperature and weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 7.4'' (188mm) length. Made of Heat Stabilized Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.