PANDUIT - CU Patch Crd,Cat 6,SD,1m,IW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UTP28SP1M
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983656660
Sonepar Artikelnummer
121316185
Hersteller Artikelnummer
UTP28SP1M
Hersteller Typ
UTP28SP1M
Hersteller Artikel Nr.:
UTP28SP1M
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
28
Pinbelegung:
1:1
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.045 kg


