PANDUIT - Datendose 3-Port bestückt mit 3xCJS688TG rws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS3P6TGAWY
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Aufputz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983036981
Sonepar Artikelnummer
120471392
Hersteller Artikelnummer
CS3P6TGAWY
Hersteller Typ
CS3P6TGAWY
Hersteller Artikel Nr.:
CS3P6TGAWY
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Aufputz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
21.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
24.1 mm
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.128 kg


