Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Datenkabel Erdverlegung Kat.6 U/UTP 4x2xAWG23/1 PE 305m-Box

kopierenkopieren
PANDUIT - Datenkabel Erdverlegung Kat.6 U/UTP 4x2xAWG23/1 PE 305m-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PUO6C04BL-CEG

  • Leiternennquerschnitt - 0.26 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Standardartikel

EAN

0613056169609

Sonepar Artikelnummer

120896273

Hersteller Artikelnummer

PUO6C04BL-CEG

Hersteller Typ

PUO6C04BL-CEG

Hersteller Artikel Nr.:

PUO6C04BL-CEG

Leiternennquerschnitt:

0.26 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

6

NVP-Wert:

67 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Nein

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

17.860 kg

Kupferkabel, Kategorie 6, OSP (Outside Plant) U/UTP, 4-paarig, Leiter haben den Querschnitt 23 AWG mit Polyolefinisolierung. Das Kabel ist gelgefüllt, um das Eindringen von Feuchtigkeit bei Untertage- und Nassanwendungen zu verhindern. Die Leiter sind paarweise verdrillt, durch einen Paartrenner getrennt und durch eine UV- und abriebbeständige Polyethylen (PE)-Ummantelung geschützt. Nur für Kanal- und Leitungsinstallationen bestimmt; nicht für den Einsatz in Luftanwendungen oder bei direktem Kontakt mit dem Erdreich, schwarz. Zur Verwendung in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa.