Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Datenkabel Kat.6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSZH Dca weiß 305m-Box

kopierenkopieren
PANDUIT - Datenkabel Kat.6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSZH Dca weiß 305m-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PUL6004WH-EY

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Verseilung - Bündel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983717521

Sonepar Artikelnummer

120896272

Hersteller Artikelnummer

PUL6004WH-EY

Hersteller Typ

PUL6004WH-EY

Hersteller Artikel Nr.:

PUL6004WH-EY

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 75 °C

Kategorie:

6

NVP-Wert:

67 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Nein

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

13.880 kg

Kupferkabel, Kategorie 6 UTP verstärkt, raucharm, halogenfrei (LSZH) 4-paarig, Leiter in 23 AWG Bauart mit HDPE-Isolierung, paarweise verdrillt, Trennung durch integrierten Paartrenner, geschützt durch eine LSZH (IEC 60332-1)-Ummantelung, weiß.