Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Datenkabel Kat 7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH B2ca weiß 500m

kopierenkopieren
PANDUIT - Datenkabel Kat 7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH B2ca weiß 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSW7A04WH-HED

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Verseilung - Bündel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056533592

Sonepar Artikelnummer

120926807

Hersteller Artikelnummer

PSW7A04WH-HED

Hersteller Typ

PSW7A04WH-HED

Hersteller Artikel Nr.:

PSW7A04WH-HED

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Material Bewehrung:

Kupfer

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 75 °C

Kategorie:

7

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Nein

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

37.308 kg

Kupferkabel, Kategorie 7A, 4-paarig, 23 AWG, S/FTP, Euroklasse B2ca-s1a-d1-a1, weiß, 500m