Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Datenkabel Kat 7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH weiß 500m Dca-s1a-d1-a1

kopierenkopieren
PANDUIT - Datenkabel Kat 7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSZH weiß 500m Dca-s1a-d1-a1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSL7A04WH-HED

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Schirm über Verseilung - Folie

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056737068

Sonepar Artikelnummer

12100543216

Hersteller Artikelnummer

PSL7A04WH-HED

Hersteller Typ

PSL7A04WH-HED

Hersteller Artikel Nr.:

PSL7A04WH-HED

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Kategorie:

7

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

31.667 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Kupferdatenkabel, Kategorie 7A, 4-paarig, 23 AWG, S/FTP, Euroklasse Dca-s1a-d1-a1, weiß, auf 500m Einwegtrommel.