PANDUIT - Desktop-Thermotransferdrucker einschließlich Zubehör und benutzerfreundlicher Software.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DP4300M/E
Anzahl der Textzeilen - 1
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung - 300 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00613056897502
Sonepar Artikelnummer
121366560
Hersteller Artikelnummer
DP4300M/E
Hersteller Typ
DP4300M/E
Hersteller Artikel Nr.:
DP4300M/E
Anzahl der Textzeilen:
1
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
300 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Max. Etikettenbreite:
101.6 mm
Schnittstelle extern:
Ja
Textwiederholung:
Ja
Geeignet für Metallband:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
4.536 kg


