PANDUIT - Dual-Locking IT Power Cord, IEC C20 to IEC C19, 6 feet (1.8m), Blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPCB08-X
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 1.8 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00613056817265
Sonepar Artikelnummer
121372893
Hersteller Artikelnummer
LPCB08-X
Hersteller Typ
LPCB08-X
Hersteller Artikel Nr.:
LPCB08-X
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.8 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-18 .. 105 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9.45 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.588 kg


