PANDUIT - Edelstahlkabelbinder mit Kugelverriegelung, 521x6,4mm, Natur , VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MLT6WLH-LP
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 520.7 mm
Banddicke - 0.25 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
0074983421671
Sonepar Artikelnummer
120579199
Hersteller Artikelnummer
MLT6WLH-LP
Hersteller Typ
MLT6WLH-LP
Hersteller Artikel Nr.:
MLT6WLH-LP
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
520.7 mm
Banddicke:
0.25 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-60 .. 538 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.445 kg


