PANDUIT - Edelstahlkabelbinder mit Kugelverriegelung, vollbesch. Polyester, 362x4,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MLTFC4S-CP316
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 363.3 mm
Banddicke - 0.43 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983593347
Sonepar Artikelnummer
120753892
Hersteller Artikelnummer
MLTFC4S-CP316
Hersteller Typ
MLTFC4S-CP316
Hersteller Artikel Nr.:
MLTFC4S-CP316
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
363.3 mm
Banddicke:
0.43 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 150 °C
Montagetemperatur:
-40 .. 150 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.445 kg


