PANDUIT - Edelstahlkabelbinder Typ 304 mit Kugelverriegelung, 201x4,6mm, Natur , VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MLT2S-CP
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200.7 mm
Banddicke - 0.25 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983544004
Sonepar Artikelnummer
120536210
Hersteller Artikelnummer
MLT2S-CP
Hersteller Typ
MLT2S-CP
Hersteller Artikel Nr.:
MLT2S-CP
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200.7 mm
Banddicke:
0.25 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-60 .. 538 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.254 kg


