PANDUIT - Edelstahlkabelbinder Typ 304 mit Kugelverriegelung, 362x6,4mm, Natur , VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MLT4LH-LP
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 363.3 mm
Banddicke - 0.25 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983421701
Sonepar Artikelnummer
121209607
Hersteller Artikelnummer
MLT4LH-LP
Hersteller Typ
MLT4LH-LP
Hersteller Artikel Nr.:
MLT4LH-LP
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
363.3 mm
Banddicke:
0.25 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-60 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-60 .. 538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.308 kg


