PANDUIT - EL2P MI PDU, 63/60 AMP, 3 PH , 48 OUTLETS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E48D31L
Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056903579
Sonepar Artikelnummer
121372991
Hersteller Artikelnummer
E48D31L
Hersteller Typ
E48D31L
Hersteller Artikel Nr.:
E48D31L
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Befestigungsmaß:
1640 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
12
Anzahl der C19 Steckdosen:
24
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
38
Breite:
85 mm
Höhe:
1640 mm
Tiefe:
75 mm
Überspannungskategorie:
2
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Nein
Mit Zähler:
Ja
Steuerfunktion:
Nein
SNMP:
Ja
Mit Display:
Ja
Auswertung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.700 kg


