PANDUIT - Erdungsbügel für KTS, 41,4mm breit, 100,3mm hoch 132,6mm tief, Pkg.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GACB-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelclip
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983333165
Sonepar Artikelnummer
120930532
Hersteller Artikelnummer
GACB-2
Hersteller Typ
GACB-2
Hersteller Artikel Nr.:
GACB-2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelclip
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.318 kg
Erdungsbügel für Kabeltragsysteme (KTS), 41,4mm breit, 100,3mm hoch 132,6mm tief. Ausgeführt mit einer Montageschraube zur gleichzeitigen Durchdringung der Farbbeschichtung auf dem KTS. Zur sicheren Erdungsverbindung von einzelnen Kabelleitern und Kabeltassen ohne Bohrung. Dient in Telekommunikationsräumen der Führung von Erdungskabeln außerhalb des Kabeltragsystems. Eigent sich für die Verlegung von bis zu 4 Einezlleitern mit 300 mm². Erdet alle Kabelleitern mit einer Höhe ab 4 cm. Die Elektrische Verbindung wir durch Schrauben hergestellt, die die Farbbeschicktung durchkratzen wodurch gleichzeitig Korrosion vermieden wird. Schrauben an der Vorder- wie Hinterseite erleichtern die Monatge und ermöglichen eine visuelle Kontrolle.


