Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Ergonomische Kabelbinder Handzange bis 7,6 mm

kopierenkopieren
PANDUIT - Ergonomische Kabelbinder Handzange bis 7,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GTH-E

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 4.6 .. 8.9 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056012233

Sonepar Artikelnummer

120753961

Hersteller Artikelnummer

GTH-E

Hersteller Typ

GTH-E

Hersteller Artikel Nr.:

GTH-E

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

4.6 .. 8.9 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

sonstige

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.428 kg

Ergonomische Kabelbinder-Handwerkzeuge bieten Komfort, Leistung und lange Lebensdauer. Die Auswahl des richtigen Installationswerkzeugs erhöht die Produktivität und fördert die Arbeitersicherheit zu niedrigsten Installationskosten. Die Werkzeuge GT und GS Serie sind Teil der ergonomischen Panduit-Serie aus handbedienbaren Kabelbinder-Installationswerkzeugen mit werkzeuggesteuerter Spannungseinstellung und Schnittfunktion. Die ergonomische Werkzeugserie eignet sich hervorragend für nieder- bis mittelvolumige Anwendungen (unter 50.000 Binder/Jahr) in der OEM und IC/MRO Industrie. Panduit ist branchenführender Anbieter der beliebtesten Kabelbinder-Installationswerkzeuge für das eigene vollständige Kabelbindersortiment. Verbesserter Kabelbinder-Schnittmechanismus für eine 40 % geringere Auswirkung auf die Hand des Installateurs – die niedrigste der Branche. Geringe Kraftausübung am Griff zum Abschneiden des Kabelbinders nötig – 15 % geringer als bei vergleichbaren Werkzeugen