PANDUIT - Ersatzband für Spenderdose 20-29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PMDR-20-29
Ausführung - Etikett
Länge - 2400 mm
Breite - 5.6 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983971862
Sonepar Artikelnummer
120536220
Hersteller Artikelnummer
PMDR-20-29
Hersteller Typ
PMDR-20-29
Hersteller Artikel Nr.:
PMDR-20-29
Ausführung:
Etikett
Länge:
2400 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Gewicht:
0.039 kg


