PANDUIT - Etikett selbstlaminierend, B 25,4mm L 27,2mm P 19,1mm weiß Mat. Poly 1000 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S100X225YAJ
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Länge - 57.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983500802
Sonepar Artikelnummer
120753944
Hersteller Artikelnummer
S100X225YAJ
Hersteller Typ
S100X225YAJ
Hersteller Artikel Nr.:
S100X225YAJ
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Länge:
57.2 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.680 kg


