PANDUIT - Etikett selbstlaminierend, B 25,4mm L 38,1mm P 12,7mm weiß Mat. Vinyl 200 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S100X150VAC
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 4 .. 8.1 mm
Länge - 38.1 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983353033
Sonepar Artikelnummer
121075887
Hersteller Artikelnummer
S100X150VAC
Hersteller Typ
S100X150VAC
Hersteller Artikel Nr.:
S100X150VAC
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
4 .. 8.1 mm
Länge:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.134 kg


