PANDUIT - Etiketten-Kassette für MP300 Kabeldurchmesser 12,2-40,4mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S100X650VAM
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12.2 .. 40.4 mm
Länge - 165.1 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056761391
Sonepar Artikelnummer
121075894
Hersteller Artikelnummer
S100X650VAM
Hersteller Typ
S100X650VAM
Hersteller Artikel Nr.:
S100X650VAM
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12.2 .. 40.4 mm
Länge:
165.1 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.467 kg


