PANDUIT - FiberRunner 12x4 300x100 T-Stück horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRT12X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 571.5 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056763784
Sonepar Artikelnummer
121005429
Hersteller Artikelnummer
FRT12X4LYL
Hersteller Typ
FRT12X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRT12X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
571.5 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
50.8 mm
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.350 kg


