Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 12x4 90° Bogen 300x100 horizontal

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 12x4 90° Bogen 300x100 horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRRA12X4LYL

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.3 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 458.9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056764002

Sonepar Artikelnummer

121005426

Hersteller Artikelnummer

FRRA12X4LYL

Hersteller Typ

FRRA12X4LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRRA12X4LYL

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

107.3 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

458.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

50.8 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

2.064 kg

The FiberRunner 12x4 Horizontal Right-Angle creates a 90° horizontal turn from a straight horizontal run.