PANDUIT - FiberRunner 12x4 Endkappe 300x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FREC12X4LYL
Höhe - 134.1 mm
Breite - 350.3 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056764040
Sonepar Artikelnummer
121005420
Hersteller Artikelnummer
FREC12X4LYL
Hersteller Typ
FREC12X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FREC12X4LYL
Höhe:
134.1 mm
Breite:
350.3 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.252 kg


