PANDUIT - FiberRunner 12x4 Halterung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR12ACAB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 59.9 mm
Höhe - 304.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983441426
Sonepar Artikelnummer
120471356
Hersteller Artikelnummer
FR12ACAB
Hersteller Typ
FR12ACAB
Hersteller Artikel Nr.:
FR12ACAB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
59.9 mm
Höhe:
304.5 mm
Tiefe:
523.2 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.268 kg


