PANDUIT - FiberRunner 12x4 Kanalkreuzung horizontal 300x100mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRFWC12X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 565.2 mm
Innenradius - 50.8 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056764101
Sonepar Artikelnummer
121005421
Hersteller Artikelnummer
FRFWC12X4LYL
Hersteller Typ
FRFWC12X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRFWC12X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
565.2 mm
Innenradius:
50.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Kunststoff
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.313 kg


