PANDUIT - FiberRunner 12x4 Konsole für Panduit Kabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR12ALB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 57.4 mm
Höhe - 328.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983835881
Sonepar Artikelnummer
121005417
Hersteller Artikelnummer
FR12ALB
Hersteller Typ
FR12ALB
Hersteller Artikel Nr.:
FR12ALB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
57.4 mm
Höhe:
328.2 mm
Tiefe:
475.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.919 kg


