Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 12x4 Split-Abdeckung für 45° Bogen FRH4512X4LYL

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 12x4 Split-Abdeckung für 45° Bogen FRH4512X4LYL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRH45SC12LYL

  • Breite - 406.1 mm

  • Länge - 389.6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056769205

Sonepar Artikelnummer

121005424

Hersteller Artikelnummer

FRH45SC12LYL

Hersteller Typ

FRH45SC12LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRH45SC12LYL

Breite:

406.1 mm

Länge:

389.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.539 kg

The FiberRunner 12x4 Horizontal Cover creates openings for easy access to add or remove cables.