Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 12x4 Split-Abdeckung für 90° Bogen FRRA12X4LYL

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 12x4 Split-Abdeckung für 90° Bogen FRRA12X4LYL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRRASC12LYL

  • Breite - 70.9 mm

  • Länge - 456.9 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056764125

Sonepar Artikelnummer

121005427

Hersteller Artikelnummer

FRRASC12LYL

Hersteller Typ

FRRASC12LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRRASC12LYL

Breite:

70.9 mm

Länge:

456.9 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Scharnierend:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.851 kg

The FiberRunner 12x4 Split Cover is optional for the horizontal right-angle fitting FRRA12X4LYL. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. The split cover creates a radiused 0.75 inch (19mm) opening for easy