Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 12x4 Split-Abdeckung für Kreuzung FRFWC12X4LYL

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 12x4 Split-Abdeckung für Kreuzung FRFWC12X4LYL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRFWCSC12LYL

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056769021

Sonepar Artikelnummer

121005422

Hersteller Artikelnummer

FRFWCSC12LYL

Hersteller Typ

FRFWCSC12LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRFWCSC12LYL

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.043 kg

The FiberRunner 12x4 4-Way Cross Cover is for the 4-way cross fitting. The cover creates openings for easy access to add or remove cables.