PANDUIT - FiberRunner 2x2 3-seitiger Trompeten Kabelauslass für 50x50mm Kanal gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FTR2X2LYL
Höhe der Seitenwand - 97.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056768512
Sonepar Artikelnummer
121005058
Hersteller Artikelnummer
FTR2X2LYL
Hersteller Typ
FTR2X2LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FTR2X2LYL
Höhe der Seitenwand:
97.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.090 kg


