Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 2x2 90° Bogen horizontal mit Deckel für 50x50mm Kanal gelb

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 2x2 90° Bogen horizontal mit Deckel für 50x50mm Kanal gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRA2X2LYL

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 185.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056767553

Sonepar Artikelnummer

121005056

Hersteller Artikelnummer

FRA2X2LYL

Hersteller Typ

FRA2X2LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FRA2X2LYL

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52.8 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

185.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

Ja

Innenradius:

50.8 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.091 kg

Panduit FRA2X2LYL FiberRunner 2×2 90°-Bogen horizontal mit Deckel, 50×50 mm, Gelb.