Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 2x2 Enstück für 50x50mm Kanal gelb

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 2x2 Enstück für 50x50mm Kanal gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHDEC2X2LYL

  • Höhe - 154.2 mm

  • Breite - 243.3 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056767362

Sonepar Artikelnummer

121005057

Hersteller Artikelnummer

FHDEC2X2LYL

Hersteller Typ

FHDEC2X2LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FHDEC2X2LYL

Höhe:

154.2 mm

Breite:

243.3 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Schnittkaschierung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.041 kg

Panduit FHDEC2X2LYL FiberRunner 2×2 Endstück, 50×50 mm, Gelb. Verschluss für FiberRunner-Kanalenden.