PANDUIT - FiberRunner 2x2 Kabelauslassdeckel für FRSPJ2X2LYL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRSPJC24LYL
Breite - 228.6 mm
Länge - 133.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056767980
Sonepar Artikelnummer
121069321
Hersteller Artikelnummer
FRSPJC24LYL
Hersteller Typ
FRSPJC24LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRSPJC24LYL
Breite:
228.6 mm
Länge:
133.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.118 kg


