PANDUIT - FiberRunner 2x2 Schnellverbinder für Kanalsystem 50x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FBC2X2YL
Höhe - 41.7 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983825950
Sonepar Artikelnummer
120405904
Hersteller Artikelnummer
FBC2X2YL
Hersteller Typ
FBC2X2YL
Hersteller Artikel Nr.:
FBC2X2YL
Höhe:
41.7 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg


