PANDUIT - FiberRunner 2x2 Schnellverbinder für Kanalsystem 50x50mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FBC2X2LBL
Höhe - 41.7 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00613056767317
Sonepar Artikelnummer
120961687
Hersteller Artikelnummer
FBC2X2LBL
Hersteller Typ
FBC2X2LBL
Hersteller Artikel Nr.:
FBC2X2LBL
Höhe:
41.7 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg


