PANDUIT - FiberRunner 2x2 Schnellverbinder für Kanalsystem 50x50mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FBC2X2BL
Höhe - 41.7 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983451104
Sonepar Artikelnummer
120964543
Hersteller Artikelnummer
FBC2X2BL
Hersteller Typ
FBC2X2BL
Hersteller Artikel Nr.:
FBC2X2BL
Höhe:
41.7 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
CR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg


