PANDUIT - FiberRunner 2x2 T-Stück horizontal für 50x50mm Kanal gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2X2LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52.8 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 308.9 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056768451
Sonepar Artikelnummer
121005055
Hersteller Artikelnummer
FT2X2LYL
Hersteller Typ
FT2X2LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FT2X2LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52.8 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
308.9 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
50.8 mm
NATO-Lochbild:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.387 kg


