Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - FiberRunner 2x2 T-Stück vertikal mit Deckel für Kanal 50x50mm gelb

kopierenkopieren
PANDUIT - FiberRunner 2x2 T-Stück vertikal mit Deckel für Kanal 50x50mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FVTHD2X2LYL

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 146.3 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 361.2 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - ohne Verbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056768529

Sonepar Artikelnummer

121005059

Hersteller Artikelnummer

FVTHD2X2LYL

Hersteller Typ

FVTHD2X2LYL

Hersteller Artikel Nr.:

FVTHD2X2LYL

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

146.3 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

361.2 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

50.8 mm

NATO-Lochbild:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.395 kg

Panduit FVTHD2X2LYL FiberRunner 2×2 T-Stück vertikal mit Deckel, 50×50 mm, Gelb.