PANDUIT - FiberRunner 4x4 100x100 T-Stück horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRT4X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 328.9 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056768147
Sonepar Artikelnummer
121069322
Hersteller Artikelnummer
FRT4X4LYL
Hersteller Typ
FRT4X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRT4X4LYL
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
107.2 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
328.9 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
50.8 mm
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.680 kg


