PANDUIT - FiberRunner 4x4 Endkappe 100x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FREC4X4LYL
Höhe - 117.6 mm
Breite - 136.6 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056768826
Sonepar Artikelnummer
121069318
Hersteller Artikelnummer
FREC4X4LYL
Hersteller Typ
FREC4X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FREC4X4LYL
Höhe:
117.6 mm
Breite:
136.6 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.098 kg


