PANDUIT - FiberRunner 4x4 Kabelabgang 3-seitig trichterförmig 100x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRTR4X4LYL
Höhe der Seitenwand - 151.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056768246
Sonepar Artikelnummer
121069323
Hersteller Artikelnummer
FRTR4X4LYL
Hersteller Typ
FRTR4X4LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRTR4X4LYL
Höhe der Seitenwand:
151.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.287 kg


