PANDUIT - FiberRunner 4x4 Kabelauslassdeckel halogenfrei für FRSPJ4X4LYL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRSPJC44LYL
Breite - 133.1 mm
Länge - 381 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056767997
Sonepar Artikelnummer
121072917
Hersteller Artikelnummer
FRSPJC44LYL
Hersteller Typ
FRSPJC44LYL
Hersteller Artikel Nr.:
FRSPJC44LYL
Breite:
133.1 mm
Länge:
381 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.363 kg


