PANDUIT - FiberRunner 4x4 Schnellverbinder für Kanalsystem 100x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRBC4X4YL
Höhe - 111.8 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983841462
Sonepar Artikelnummer
120405905
Hersteller Artikelnummer
FRBC4X4YL
Hersteller Typ
FRBC4X4YL
Hersteller Artikel Nr.:
FRBC4X4YL
Höhe:
111.8 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.404 kg


